Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersil Abwärtswandler 500mA 34 V Synchron-Wandler Controller 0,6 V 3 V / 36 V Einstellbar SMD 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intersil Abwärtswandler 500mA 34 V Synchron-Wandler Controller 0,6 V 3 V / 36 V Einstellbar SMD 12-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1708151
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ISL85415FRZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung max. = 34 V
Regler-Funktion = Synchron-Wandler Controller
Ausgangsspannung min. = 0,6 V
Eingangsspannung min. = 3 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 12
Gehäusegröße = DFN
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm

Abwärtsschaltregler. Eine Reihe von integrierten Abwärtsschaltreglern (Abwärtswandlern) mit integrierten FETs von Intersil mit Ausgangsstrom-Nennwerten von 150 mA bis 8 A.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung max.:
34 V
Regler-Funktion:
Synchron-Wandler Controller
Ausgangsspannung min.:
0,6 V
Eingangsspannung min.:
3 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
12
Gehäusegröße:
DFN
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1708151, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Intersil, ISL85415FRZT7A, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters, Renesas Electronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.