| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1708233 Herst.-Nr.: MIKROE-2849 EAN/GTIN: 5060641224000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Name = Clicker 2
Mikroelektronika MCU-EntwicklungsplatineDie Mikroelektronika MCU ist eine kompakte Platine für die schnelle Entwicklung auf kundenspezifischen Designs. Diese Entwicklungsplatine basiert auf dem Mikrocontroller CY8C6347BZI-BLD53 (MCU). Dieses Gerät gehört zur Familie von Arm Cortex-basierten 32-Bit-MCUs mit zwei Kernen. Er kann entweder batteriebetrieben oder über USB betrieben werden. Er funktioniert mit einem 3,7-V-Li-Po-Akku oder einem 5-V-USB-Kabel über den integrierten Mini-B-USB-Anschluss. Es verwendet eine PSoC Creator IDE oder eine eigenständige PSoC Programmiersoftware für die Programmierung. Diese Platine verfügt über eine spannende und flexible Funktionalität, die sich ideal für die Entwicklung tragbarer Geräte eignet.Eigenschaften und Vorteile:• Antenne: Bluetooth 2,4 GHz • Audio: Audio-Subsystem, einschließlich zwei PDM-Kanälen und I2S-Schnittstelle • Bluetooth: BLE (Bluetooth Smart) BT 5.0-Subsystem, einschließlich programmierbarer Energieprofilerblock für die Ausgangsleistung • Kapazitiver Touchscreen: CapSense Technologie • GPIO: 78 x Stifte mit Konfigurationsoptionen • MCU-Geschwindigkeit: 150 MHz (M4-Kern) und 100 MHz (M0-Kern) • Speicher: 1 MB Anwendungs-Flash mit 32 KB EEPROM-Bereich und 32 KB sicherem Flash • Speicher: 1 MB Anwendungsflash, 32 KB sicherer Flash, 32 KB EEPROM • Oszillator: 32-MHz-Quarz • PLBs: 12 x programmierbare Logikblöcke mit 8 x Makrozellen und einem 8-Bit-Datenpfad (UDBs) • Programmiergerät: KitProg2 PSoC-Programmiergerät • SCB: 9 x serielle Kommunikationsblöcke (konfigurierbar als I2C, SPI oder UART) • USB: 1 x Mini-B-USB-Anschluss (für Stromversorgung)Anwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete Systeme • IoT-SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Name: | Clicker 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1708233, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2849, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |