Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 593D Kondensator, MnO2, 10μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 593D Kondensator, MnO2, 10μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1708535
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D106X9016A2TE3
EAN/GTIN:
     5059040746091
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.7Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = 593D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%

Baureihe 593D. Bei den Vishay 593D-Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 593D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.7Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
593D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 10µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 1708535, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 593D106X9016A2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,165*
€ 0,217*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TR3A106K016C1700
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.