Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC DUBOX Crimp-Anschlussklemme für Platine-Platine-Steckverbinder, Buchse, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708707
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76357-401LF
EAN/GTIN:
     5059041793612
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Platine-Platine-Steckverbinder
Serie = DUBOX
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Phosphor BronzeAWG
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kompatibel mit Dubox-Stiftleisten, siehe Best.-Nr. ; 252-513 252-513 (typisch). Crimpkontakte für Buchsenleiste. Der Dubox-Crimpkontakt für Buchsenleiste ist mit kurzen 5 mm Stiften kompatibel. Die Quetschhülse des Dubox-Crimpkontakts für Buchsenleiste ist ein universaler Entwurf, der auf Drähten von 22 bis 30 AWG verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Platine-Platine-Steckverbinder
Serie:
DUBOX
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor BronzeAWG
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1708707, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Amphenol ICC, 76357401LF, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts, Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,151*
100
€ 4,00*
ab € 0,124*
€ 0,178*
2 Tage
18510
10
€ 14,99*
ab € 0,087*
€ 0,1939*
1
€ 6,90*
ab € 0,0852*
€ 0,2333*
2 Tage
1005
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.