Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708708
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     89898-304LF
EAN/GTIN:
     5059041333030
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 1 kV
Kontaktmaterial = Bronze

Passende Stiftleisten siehe Best.-Nr. Flache senkrechte SMD-Buchsenleiste. Die flachen senkrechten SMD-Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen haben einen vorgespannten zweipoligen Kontakt für niedrige Einsteckkraft. Die Kontakte diesen flachen vertikalen Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen sind 0,76 μm vergoldet im Steckbereich und mattverzinnt auf den Leiterplatten-Lötfahnen. Hersteller-Teilenummernschlüssel:. 89898-3xxLF: SMD, zweireihig, zwei Kabeleinführungen 91601-3xxLF: SMD, einreihig, obere Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
1 kV
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 8polig, 1708708, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 89898304LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
432
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,921*
€ 1,98*
Lager 108
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 15,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,279* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 159,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.