Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708764
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     91601-310LF
EAN/GTIN:
     5059041721905
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 1 kV
Kontaktmaterial = Bronze

Passende Stiftleisten siehe Best.-Nr. Flache senkrechte SMD-Buchsenleiste. Die flachen senkrechten SMD-Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen haben einen vorgespannten zweipoligen Kontakt für niedrige Einsteckkraft. Die Kontakte diesen flachen vertikalen Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen sind 0,76 μm vergoldet im Steckbereich und mattverzinnt auf den Leiterplatten-Lötfahnen. Hersteller-Teilenummernschlüssel:. 89898-3xxLF: SMD, zweireihig, zwei Kabeleinführungen 91601-3xxLF: SMD, einreihig, obere Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
1 kV
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 10 polig, 1708764, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 91601310LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
23
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,60*
1 Tag
462
1
€ 14,99*
ab € 0,781*
€ 2,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 23 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 23 Stück
Mindestbestellmenge: 23 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.