Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SIM Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708857
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     7111S2015X02LF
EAN/GTIN:
     5059041721387
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = SIM
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 29.5mm
Breite = 17.2mm
Tiefe = 2.5mm
Abmessungen = 17.2 x 29.5 x 2.5mm

SIM-Karten-Kontaktiereinheit – FCI. Eine Serie von SIM-Karten-Kontaktiereinheiten von FCI, erhältlich als Stecker und Buchsen mit Leiterplattenführungen oder mit Kippdeckelkonfiguration. Geringe höher über der Platine von 2,5 mm Vierriegelungs-/Rastmechanismen für hohe Zuverlässigkeit Korrekte Ausrichtung der SIM-Karte durch interne Polarisierungsfunktion Entwickelt für automatischen SMD-Prozess (höchstens 260 °C für 10 s)
Weitere Informationen:
Kartentyp:
SIM
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
29.5mm
Breite:
17.2mm
Tiefe:
2.5mm
Abmessungen:
17.2 x 29.5 x 2.5mm
Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, 1708857, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Amphenol ICC, 7111S2015X02LF, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors, Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,56*
1 Tag
7106
1
€ 14,99*
ab € 0,473*
€ 0,95*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,50*
1 Tag
833
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.