Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC MINITEK Leiterplattenbuchse Gerade 16-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708872
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20021321-00016C4LF
EAN/GTIN:
     5059041795593
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Buchse
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 125 V
Serie = MINITEK
Kontaktmaterial = Kupfer

Ab Januar 2014 wird die neue Bauweise der SMD-Buchsenleisten der Serie MINITEK für Platine-Platine-Verbindungen eingeführt, während die Lagerbestände der alten Bauweise auslaufen. Die wichtigsten konstruktiven Veränderungen sind: Zinnbeschichtung im Lötfahnenbereich, Material LCP E130i (halogenfrei). SMD-Buchsenleiste MINITEK. Eine Reihe von SMD-Buchsenleisten der Serie MINITEK für Platine-Platine-Verbindungen für Schwalllötanwendungen. Die SMD-Buchsenleiste MINITEK besteht aus einem wärmebeständigen schwarzen Thermoplaste mit der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0. Die SMD-Buchsenleiste MINITEK ist für 100 Steckzyklen geeignet. Passende ummantelte SMD-Stiftleisten der Serie MINITEK für Platine-Platine-Verbindungen siehe typischerweise Best.-Nr. ; 714-1202 714-1202 oder ; 794-4623 794-4623 (neue Bauweise). Passende nicht ummantelte SMD-Stiftleisten der Serie MINITEK für Platine-Platine-Verbindungen siehe typischerweise Best.-Nr. ; 714-1183 714-1183 oder ; 794-4584 794-4584 (neue Bauweise).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
125 V
Serie:
MINITEK
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse amphenol, 1708872, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 2002132100016C4LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
700
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,22*
46 Tage
nicht lagernd
700
Frei Haus
ab € 0,886*
€ 1,264*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 854,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.