Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 50mA, 1 Linearregler PowerDI 5, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708889
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTR2012P5-13
EAN/GTIN:
     5059043754413
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 750 mV
Genauigkeit = ±10%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 900µA
Pinanzahl = 3
Nennleistung = 1.82W
Abmessungen = 5.45 x 4.05 x 1.1 (with Pin)mm
Eingangsspannung max. = 100 Vmm
Länge = 5.45mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, 8,2 V/12 V/13,2 V/15 V-Ausgang, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
750 mV
Genauigkeit:
±10%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
900µA
Pinanzahl:
3
Nennleistung:
1.82W
Abmessungen:
5.45 x 4.05 x 1.1 (with Pin)mm
Eingangsspannung max.:
100 Vmm
Länge:
5.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1708889, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, ZXTR2012P513, Power Management ICs, Voltage Regulators, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
3
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,49*
1 Tag
2754
1
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 1,039*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.