Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor Schalter THT Omnipolar SIP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor Schalter THT Omnipolar SIP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1708978
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH180-PG-B
EAN/GTIN:
     5059043753010
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Omnipolar
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Hall-Effekt-Schalter und Verriegelungen, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Omnipolar
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1708978, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH180PGB, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,33417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,35*
€ 532,3465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,02*
€ 502,2038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,88*
€ 461,5772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,66*
€ 437,5154
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 356,85*
€ 424,6515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,17*
€ 397,6623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.