Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip UART SIE, UART 512B 512B 500Kbit/s 16-Pin SSOP 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709074
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT220XS-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1709074
Halbleiter
Schnittstellen
UART
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Unterstützter Standard = SIE, UART
Asende-FIFO = 512B
Empfangs-FIFO = 512B
Datenrate max. = 500Kbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abmessungen = 0.197 x 0.157 x 0.059Zoll
Betriebstemperatur min. = –40 °C

FT220X, FT221X, Full Speed USB 2.0 auf 4-Bit SPI / FT1248 Brücke. Die FT220X und FT221X Full Speed USB 2.0 ICs bieten eine kompakte Brücke zu 4-Bit SPI / FT1248 Schnittstellen. Die Einheiten können USB-Busdaten bestätigen und sind für den Einsatz bis zu 500 kbit/s bei niedrigem Energieverbrauch (8 mA) fähig. Der serielle USB-2.0-Bus zu einer 4-Bit SPI / FT1248 Brücke ermöglicht das schnelle und einfache Hinzufügen der USB-Schnittstelle in ein Systemdesign.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Unterstützter Standard:
SIE, UART
Asende-FIFO:
512B
Empfangs-FIFO:
512B
Datenrate max.:
500Kbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abmessungen:
0.197 x 0.157 x 0.059Zoll
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.628,55*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,54285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.851,15*
€ 5.772,8685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.817,67*
€ 5.733,0273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.686,63*
€ 5.577,0897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.628,55*
€ 5.507,9745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.