Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi International ZigBee-Modul, +5dBm -102dBm SPI / UART XBee, 2.1 → 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709083
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB24CZ7SIT-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1709083
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
WPAN Module
Ausgangsleistung max. = +5 dBm, +8dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI / UART
Protokolltyp = XBee
Versorgungsspannung = 2.1 → 3.6V
Länge = 24.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 27.6mm

ZigBee-HF-Module XBee, Digi International. XBee ZigBee HF-Module bieten WLAN-Konnektivität, eine einfache Möglichkeit zur Integration von Mesh-Technologie in Anwendungen. Die SPI-Schnittstelle (Serial Peripheral Interface) bietet eine hohe Geschwindigkeit und optimiert die Integration mit eingebetteten Mikrocontrollern. XBee HF-Module erfordern keinerlei Konfiguration oder zusätzliche Entwicklung. Unterstützt Verbindung und Multicasting zur einfachen Integration in Heimautomatisierungsanwendungen 15 digitale Eingangs-/Ausgangsleitungen Empfängerempfindlichkeit: 110 dB Standby-Strom von weniger als 1 μA Firmware-Upgrades über UART, SPI oder Funk
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
+5 dBm, +8dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI / UART
Protokolltyp:
XBee
Versorgungsspannung:
2.1 → 3.6V
Länge:
24.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
27.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 125 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.