Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor THT Linear CB 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor THT Linear CB 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1709121
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS758LCB-050U-PFF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = CB
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Integrierte 50-A- bis 200-A-Stromfühler-ICs, Allegro MicroSystems. Allegro-Stromfühler-ICs in CA- und CB-Gehäusen Leiterwiderstand von 100 μΩ typisch für extrem niedrigen Leistungsverlust Optionen in Kfz-Qualität für Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen 3000 V eff galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
CB
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1709121, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, ACS758LCB050UPFFT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,13008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 34 Stück (ab € 7,23912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,31024*
€ 347,84919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,43*
€ 319,4317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,61032*
€ 317,26628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,13008*
€ 292,8948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.