Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quectel GPS-Modul UART 22 -148dBm -165dBm 18.4 x 18.4 x 6.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Quectel GPS-Modul UART 22 -148dBm -165dBm 18.4 x 18.4 x 6.45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1709180
Hersteller:
     Quectel
Herst.-Nr.:
     L86-M33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Unterstützte Busschnittstellen = UART
Anzahl der Kanäle = 22
Erfassungsempfindlichkeit = -148dBm
Verfolgungsempfindlichkeit = -165dBm
Abmessungen = 18.4 x 18.4 x 6.45mm
Höhe = 6.45mm
Länge = 18.4mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 18.4mm

Quectel L86-M33 GNSS POT-Modul. Das Quectel L86-M33 ist ein GNSS POT (Patch on Top) Modul. Dies ist ein GNSS-Modul und eine integrierte Patchantenne in einem wirklich kompakten Gehäuse. Es ist das perfekte Modul für die Integration in kleinste Geräte, um Navigationsfunktionen zu ermöglichen. Der L86-M33 verfügt über den GNSS-Chipsatz MT3333 von MediaTek, der eine hohe Leistung und Verfolgungsempfindlichkeit bietet. Dies ermöglicht eine direkte Migration von GPS zu GNSS. Der L86-M33 bietet außerdem eine automatische Antennen-Erkennung und Kurzschlussschutz. Der L86-M33 eignet sich ideal für tragbare Geräte, Fahrzeugbau, Personenverfolgung und Sicherheit. Sie kann sogar zur automatischen Vorhersage von Umlaufbahnen verwendet werden.. Kompakte Verpackung Eingebettete Patchantenne Hochleistungsriemen Hohe Präzision Hohe Empfindlichkeit: -165 dBm (Tracking) Geringer Stromverbrauch 99 Aufnahmekanäle 33 Tracking-Kanäle EASY™ AGPS-Technologie (Embedded Assist System) AlwaysLocate™-Technologie. Welche Navigationssysteme werden abgedeckt? GPS, GLONASS und QZSS Kann ich Antennen umschalten? Ja, der L86-M33 bietet eine automatische Antennenumschaltung. Das bedeutet, dass Sie zwischen der integrierten Patch-Antenne und einer externen Antenne umschalten können, und der L86-M33 wird während des Wechsels positioniert. Wie groß ist es? Integrierte Patchantenne: 18,4 x 18,4 x 4,0 mm Modul: 16,0 x 16,0 x 6,45 mm Was ist GNSS? GNSS steht für Global Navigation Satellite System. Es handelt sich um ein Navigationssystem, das eine Gruppe von Satelliten verwendet, um Signale für Navigationsanwendungen zu übertragen. Zu den GNSS-Typen gehören GPS und GLONASS. GNSS wird in Anwendungen mit Fahrzeugen, Flugzeugen und Booten eingesetzt. Beliebt ist es auch bei Läufern, Radfahrern und Wanderern oder allen, die ihren Standort aufspüren wollen. Lieferbare Versionen: ; 908-4114 908-4114 - Packung mit 1 ; 170-9180 170-9180 - Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen:
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Anzahl der Kanäle:
22
Erfassungsempfindlichkeit:
-148dBm
Verfolgungsempfindlichkeit:
-165dBm
Abmessungen:
18.4 x 18.4 x 6.45mm
Höhe:
6.45mm
Länge:
18.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
18.4mm
Weitere Suchbegriffe: gps maus, 1709180, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, GNSS- und GPS-Module, Quectel, L86M33, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, GNSS & GPS Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.