Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1400 Drosselspule Induktivität, Ferritbandkern-Kern, 470 μH, ±10%, 2.7A, Radial / R-DC 160mΩ, max. 1.6MHz x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709236
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1447427C
EAN/GTIN:
     5059041349420
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
drosselspule 470µh
festinduktivität
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 2.7A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 160mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 26.1mm
Tiefe = 24.4mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26.1 x 24.4 x 18.5mm
Kernmaterial = Ferritbandkern
Resonanzfrequenz max. = 1.6MHz
Anschlussraster = 23.5mm
Serie = 1400
Anschlussdurchmesser = 0.85mm

Radiale Starkstrom-Induktivitäten Murata Serie 1400. Ausgelegt für Verwendung in Netzleitungsanwendungen wie z. B. Schaltreglern, Filtern und Entstörschaltungen. Gefertigt aus Flussdichtewerkstoff mit hoher Sättigung, um die Verwendung in Hochstromanwendungen zu ermöglichen. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage mit einer nicht magnetischen Halterung über die mittige Befestigungsbohrung. Anschluss über leicht abstreifbare verzinnte emaillierte Kupferzuleitungen Anschlusslänge 10 mm Betriebstemperatur: -40 → +85 °C Induktivitätstoleranz: 10 %
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
2.7A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
160mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
26.1mm
Tiefe:
24.4mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26.1 x 24.4 x 18.5mm
Kernmaterial:
Ferritbandkern
Resonanzfrequenz max.:
1.6MHz
Anschlussraster:
23.5mm
Serie:
1400
Anschlussdurchmesser:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: 1709236, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 1447427C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,01*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 2,17*
€ 3,02*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 3,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.