Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PointLED SMD LED Orange 1,8 V, 31 mlm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709616
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LO P47K-K2M1-24
EAN/GTIN:
     5059041068055
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Orange
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,8 V
Lichtstärke = 11,2 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 31 mlm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 606 nm
Serie = PointLEDmm

OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,8 V
Lichtstärke:
11,2 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
31 mlm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
606 nm
Serie:
PointLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 1709616, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LOP47KK2M124, LEDs - Light Emitting Diodes, Displays & Optoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.