Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Power TOPLED Lens SMD LED Rot 2,5 V, 6400 mlm, 30°, 4-Pin PLCC 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709631
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS E63F-EAFB-1-1
EAN/GTIN:
     5059041789035
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 30°
Lichtstrom = 6400 mlm
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 633 nm
Serie = Power TOPLED Lens

Osram-LEDs der Serie Power TOPLED Dome Lens. Die LEDs der Serie Power TOPLED mit Linse von Osram Opto Semiconductors verfügen über fokussierte Strahlung in einem kompakten SMD-Gehäuse. Die LED der Serie Power TOPLED mit Linse bietet hohe Helligkeit in der Strahlrichtung und ist geeignet für Anwendungen wie Ampeln, Hintergrundbeleuchtung (für Schalter, Tasten und Displays), Mikroglühlampenersatz, Innendisplays, Signal- und Symbolbeleuchtung, KFZ-Beleuchtung oder Markierungsleuchten. Weißes PLCC-4 SMD-Gehäuse mit einer Kalottenlinse Fokussierter Betrachtungswinkel
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
30°
Lichtstrom:
6400 mlm
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
633 nm
Serie:
Power TOPLED Lens
Weitere Suchbegriffe: 1709631, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LSE63FEAFB11, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,159*
2
€ 6,90*
ab € 0,0806*
€ 0,5639*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.