Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 800pF, 268V, 150V, 45J, Metall / 50A, 4500A max., mm, Ø 17mm, 5.6mm, L. 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709908
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V150LA10AP
EAN/GTIN:
     5059041787468
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 268V
Wechselspannung max. = 150V
Gleichspannung max. = 200V
Klemm-Spannung = 395V
Klemm-Strom = 50A
Material = MetallJ
Serie = LA
Durchmesser = 17mm
Spitzenstrom max. = 4500A
Kapazität = 800pF
Länge = 32mm
Stärke = 5.6mm
Abmessungen = 17 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster = 8.5mm

Littelfuse-Metalloxidvaristoren - Serie LA / MA / ZA. Metalloxidvaristoren von Littelfuse sind kompakt und vielseitig und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Bei den MOVs der Serie LA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die für Dauerbetrieb über AC-Netzleitungen entworfen wurden. Bei den MOVs der Serie MA handelt es sich um Varistoren mit axialen Anschlüssen, die für den Einsatz auf Platinen in industriellen und kommerziellen elektronischen Geräten entworfen wurden, um Bauteile und Signal-/Datenleitungen vor Niederspannungen zu schützen. Bei den MOVs der Serie ZA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die zum Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entworfen wurden. Zu den typischen Anwendungen gehören Motorsteuerung, Telekom, Kfz-Systeme, Magnete und Netzteilschaltungen, um Leiterplattenbauteile zu schützen und Datenintegrität bewahren.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
268V
Wechselspannung max.:
150V
Gleichspannung max.:
200V
Klemm-Spannung:
395V
Klemm-Strom:
50A
Material:
MetallJ
Serie:
LA
Durchmesser:
17mm
Spitzenstrom max.:
4500A
Kapazität:
800pF
Länge:
32mm
Stärke:
5.6mm
Abmessungen:
17 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1709908, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V150LA10AP, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,26*
Lager 108
700
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
5
€ 6,90*
ab € 0,0735*
€ 0,3251*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 217,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.