Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 80pF, 473V, 275V, 23J, Metall / 10A, 1200A max., mm, Ø 9mm, 5.6mm, L. 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710003
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V275LA4P
EAN/GTIN:
     5059041783392
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 473V
Wechselspannung max. = 275V
Gleichspannung max. = 369V
Klemm-Spannung = 710V
Klemm-Strom = 10A
Material = MetallJ
Serie = LA
Durchmesser = 9mm
Spitzenstrom max. = 1200A
Kapazität = 80pF
Länge = 32mm
Stärke = 5.6mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster = 6mm

Littelfuse-Metalloxidvaristoren - Serie LA / MA / ZA. Metalloxidvaristoren von Littelfuse sind kompakt und vielseitig und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Bei den MOVs der Serie LA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die für Dauerbetrieb über AC-Netzleitungen entworfen wurden. Bei den MOVs der Serie MA handelt es sich um Varistoren mit axialen Anschlüssen, die für den Einsatz auf Platinen in industriellen und kommerziellen elektronischen Geräten entworfen wurden, um Bauteile und Signal-/Datenleitungen vor Niederspannungen zu schützen. Bei den MOVs der Serie ZA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die zum Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entworfen wurden. Zu den typischen Anwendungen gehören Motorsteuerung, Telekom, Kfz-Systeme, Magnete und Netzteilschaltungen, um Leiterplattenbauteile zu schützen und Datenintegrität bewahren.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
473V
Wechselspannung max.:
275V
Gleichspannung max.:
369V
Klemm-Spannung:
710V
Klemm-Strom:
10A
Material:
MetallJ
Serie:
LA
Durchmesser:
9mm
Spitzenstrom max.:
1200A
Kapazität:
80pF
Länge:
32mm
Stärke:
5.6mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1710003, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V275LA4P, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0559*
1500
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0946*
1
€ 6,90*
ab € 0,0551*
€ 0,3387*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,0665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,0499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 83,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.