Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 25MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±10ppm, 4pF, B. 2mm, H. 0.6mm, L. 2.5mm, (DFN – LCC), 4-SMD, ohne Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710191
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM8W-25.0000MHZ-4-B1U-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 25MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 4pF
Gehäusetyp = (DFN – LCC), 4-SMD, ohne Kabel
Länge = 2.5mm
Breite = 2mm
Höhe = 0.6mm
Abmessungen = 2.5 x 2.2 x 0.6mm
Frequenz-Toleranz = ±10ppm
Frequenz-Stabilität = ±10ppm
Betriebstemperatur min. = -20°C

ABM8W. IoT-optimierte, flache Quarzkristalle der Serie ABM8W von ABRACON sind für energiesparende Wearables und IoT-Anwendungen optimiert. Maximalhöhe von 0,75 mm und damit ideal geeignet für Anwendungen mit flacher Bauweise Beschichtung mit Beschichtungskapazität von nur 4 pF mit optimiertem ESR. Abgedichtet für lange Zuverlässigkeit. Anwendungsbereich. Wearables Bluetooth/Bluetooth Low Energy Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) Funkmodule Sehr niedrige Leistungsaufnahme Near Field Communication Machine-to-Machine-Konnektivität (M2M) ISM-Band
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
25MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
4pF
Gehäusetyp:
(DFN – LCC), 4-SMD, ohne Kabel
Länge:
2.5mm
Breite:
2mm
Höhe:
0.6mm
Abmessungen:
2.5 x 2.2 x 0.6mm
Frequenz-Toleranz:
±10ppm
Frequenz-Stabilität:
±10ppm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1710191, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABM8W250000MHZ4B1UT3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,28556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 953,70*
€ 1.134,903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 945,18*
€ 1.124,7642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 909,09*
€ 1.081,8171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 886,20*
€ 1.054,578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 856,68*
€ 1.019,4492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.