Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 8MHz Quarz, Durchsteckmontage, ±20ppm, 18pF, B. 5mm, H. 3.5mm, L. 11.5mm, HC49/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710204
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABL-8.000MHZ-B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 8MHz
Montageart = Durchsteckmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = HC49/US
Länge = 11.5mm
Breite = 5mm
Höhe = 3.5mm
Abmessungen = 11.5 x 5 x 3.5mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Betriebstemperatur max. = 70°C

Serie ABL. Mikroprozessor-Quarz HC/49 US (BEI49) der Serie ABL von Abracon bietet eine hohe Zuverlässigkeit, große Stabilität und einen erweiterten Temperaturbereich. Das geschweißte Metallgehäuse ist sehr widerstandsfähig. Anwendungsbereich. Unterhaltungselektronik Computer Modems Kommunikationen Hochpräziser TCXO und Taktanwendungen Mikroprozessoren
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
8MHz
Montageart:
Durchsteckmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
HC49/US
Länge:
11.5mm
Breite:
5mm
Höhe:
3.5mm
Abmessungen:
11.5 x 5 x 3.5mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 1710204, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABL8000MHZB2, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,192*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,197*
€ 0,575*
1 Tag
995
1
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,865*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.