Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 20MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 18pF, B. 3.2mm, H. 1.3mm, L. 5mm, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710261
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM3-20.000MHZ-D2Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 20MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Länge = 5mm
Breite = 3.2mm
Höhe = 1.3mm
Abmessungen = 5 x 3 x 1.3mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Betriebstemperatur max. = 85°C

ABM3. Die Miniatur-Keramik-SMD-Quarze der Serie ABM3 von Abracon verfügen über ein Keramikgehäuse und sind hermetisch mit Glas abgedichtet, damit eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit gewährleistet werden kann. AT-Schnitt fundamental oder 3. OT-Modus. Anwendungsbereich. Mobiltelefone. Pager. PCMCIA- und Funkanwendungen. Kommunikations- und Messeinrichtungen
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
20MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Länge:
5mm
Breite:
3.2mm
Höhe:
1.3mm
Abmessungen:
5 x 3 x 1.3mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1710261, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABM320000MHZD2YT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,33*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,271*
€ 0,451*
8 Tage
94
1
€ 25,00*
ab € 0,48*
€ 1,049*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abracon
ABM7-20.000MHZ-D2Y-T
ab € 0,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.