Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 15μF ±20% / 16V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710448
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB156M016R0150
EAN/GTIN:
     5059043365206
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 15µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 150mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Typ TCJ. SMD-Tantalkondensatoren mit einer leitfähigen Polymerelektrode Niedrigerer ESR-Wert, verbesserter Entzündungsschutz und bessere Kapazitätskonstanz als bei herkömmlichen Kondensatoren mit MnO2-Elektrode Kleine Gehäusegrößen sind ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen, PDAs und anderen tragbaren elektronischen Geräten Geeignet für Stromüberwachungssysteme mit Betriebstemperaturen bis zu +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
15µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
150mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd tantal elko, 1710448, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJB156M016R0150, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,27458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 634,54*
€ 755,1026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 609,82*
€ 725,6858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,76*
€ 706,5744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,22*
€ 688,0818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,16*
€ 653,5004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.