Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 68nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710790
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     223858115647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.85mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Yageo
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1710790, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, 223858115647, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,56*
€ 181,5464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,40*
€ 181,356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,60*
€ 172,074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,68*
€ 156,6992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,76*
€ 146,0844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.