Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Rechtecksignal, 80dB, Oberflächenmontage, 1V→3V, Extern, 12.8 x 12.8 x 6.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Rechtecksignal, 80dB, Oberflächenmontage, 1V→3V, Extern, 12.8 x 12.8 x 6.5mm
RS PRO Piezo Buzzer Rechtecksignal, 80dB, Oberflächenmontage, 1V→3V, Extern, 12.8 x 12.8 x 6.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1710846
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1710846
EAN/GTIN:
     5056279086974
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 1V
Versorgungsspannung max. = 3V
Schallpegel = 80dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Rechtecksignal
Länge = 12.8mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 12.8 x 12.8 x 6.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2.8kHz
Frequenz min. = 2000Hz

Elektromagnetische Vierkant-Signalgeber, SMD. Elektromagnetische Vierkant-Signalgeber, SMD Große Lautstärke Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
1V
Versorgungsspannung max.:
3V
Schallpegel:
80dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Rechtecksignal
Länge:
12.8mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
12.8 x 12.8 x 6.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2.8kHz
Frequenz min.:
2000Hz
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 3-16v, piezo buzzer, rs pro piezo buzzer, 1710846, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABT425RCRS, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,99*
€ 133,2681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,86*
€ 125,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,38*
€ 112,3122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,26*
€ 100,2694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,19*
€ 91,8561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,58*
€ 79,2302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.