Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Frontplattenmontage, 3V dc→16V dc, Intern, ø 23mm, 33 x 23 x 17mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1710859
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1710859
EAN/GTIN:
5056279087100
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 16V dc
Schallpegel = 90dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 23mm
Länge = 33mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 33 x 23 x 17mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz max. = 4.2kHz
Frequenz min. = 3200Hz
Dauerton-Signalgeber mit Anschlusslitzen, Flanschmontage. RS Pro 10 mA/20 V dc Piezo-Summer mit ABS-Gehäuse mit angeflanschten 28-AWG-Drahtanschlüssen, 96 dB Schallpegel, 2,8 kHz Resonanzfrequenz, Leiterplattenmontage und Dauerton. Funktionen. Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb Hohe Ausgangspegel Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C. Warnsummer für Flanschmontage Verbindung mit Anschlusslitzen. Anwendungen. Audio-Erfassung und -Instrumentierung
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
16V dc
Schallpegel:
90dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
23mm
Länge:
33mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
33 x 23 x 17mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz max.:
4.2kHz
Frequenz min.:
3200Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
,
Piezo Summer
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
piezo buzzer 90db
,
piezo buzzer
,
rs pro piezo buzzer
,
1710859
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
RS PRO
,
ABI006RCRS
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,54*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,61*
€ 210,1659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,96*
€ 199,8724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,38*
€ 177,7622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,09*
€ 169,0871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,54*
€ 150,5826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen