Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher Papier 8Ω Externer Antrieb, 98dB / 1W, 23 x 57.5mm, Anschlussdraht 180mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher Papier 8Ω Externer Antrieb, 98dB / 1W, 23 x 57.5mm, Anschlussdraht 180mm
RS PRO Kleinlautsprecher Papier 8Ω Externer Antrieb, 98dB / 1W, 23 x 57.5mm, Anschlussdraht 180mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1710872
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1710872
EAN/GTIN:
     5056279087230
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 98dB
Tonart = Externer Antrieb
Nennleistung = 1W
Kegel-Material = Papier
Abmessungen = 23 x 57.5mm
Durchmesser = 23mm
Höhe = 57.5mm

Miniaturlautsprecher mit Anschlusslitze. Runde elektromagnetische Lautsprecher für die Einbaumontage mit Anschlusslitzen Große Lautstärke Erfordert externen Antriebsschaltkreis für den Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
98dB
Tonart:
Externer Antrieb
Nennleistung:
1W
Kegel-Material:
Papier
Abmessungen:
23 x 57.5mm
Durchmesser:
23mm
Höhe:
57.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1710872, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, ABS229RCRS, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,8747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 759,07*
€ 903,2933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 751,18*
€ 893,9042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 739,44*
€ 879,9336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 724,12*
€ 861,7028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 687,47*
€ 818,0893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.