Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Membran, Oberflächenmontage→30V ac, Extern, ø 27mm, 27 (Dia.) x 0.52mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Membran, Oberflächenmontage→30V ac, Extern, ø 27mm, 27 (Dia.) x 0.52mm
RS PRO Piezo Buzzer Membran, Oberflächenmontage→30V ac, Extern, ø 27mm, 27 (Dia.) x 0.52mm
RS PRO Piezo Buzzer Membran, Oberflächenmontage→30V ac, Extern, ø 27mm, 27 (Dia.) x 0.52mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1710886
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1710886
EAN/GTIN:
     5056279087377
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Drive Typ = Extern
Tonart = Membran
Durchmesser = 27mm
Höhe = 0.52mm
Abmessungen = 27 (Dia.) x 0.52mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz max. = 4.7kHz
Kapazität = 20nF

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Membran
Durchmesser:
27mm
Höhe:
0.52mm
Abmessungen:
27 (Dia.) x 0.52mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz max.:
4.7kHz
Kapazität:
20nF
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 1710886, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABT441RC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,81*
€ 52,1339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.