Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Membran, Oberflächenmontage, 1V ac→30V ac, Extern, ø 35mm, 35 (Dia.) x 0.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Membran, Oberflächenmontage, 1V ac→30V ac, Extern, ø 35mm, 35 (Dia.) x 0.53mm
RS PRO Piezo Buzzer Membran, Oberflächenmontage, 1V ac→30V ac, Extern, ø 35mm, 35 (Dia.) x 0.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1710887
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1710887
EAN/GTIN:
     5056279087384
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 1V ac
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Drive Typ = Extern
Tonart = Membran
Durchmesser = 35mm
Höhe = 0.53mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 0.53mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz max. = 3.4kHz
Kapazität = 25nF

Runde Signalgeber mit Anschlusslitzen. Eine Serie runder Signalgeber, die kompakt sind und sich durch eine hohe Tonausgabe auszeichnen. Eigenschaften und Vorteile:. • Runder Signalgeber • Mit/ohne Verbindungen mit Anschlusslitzen erhältlich • Hohe Schallleistung • Externe Schaltung für Betrieb erforderlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
1V ac
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Membran
Durchmesser:
35mm
Höhe:
0.53mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 0.53mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz max.:
3.4kHz
Kapazität:
25nF
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 1710887, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABT44890RC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,66*
€ 99,5554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,74*
€ 93,7006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,69*
€ 84,1211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,71*
€ 74,6249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,50*
€ 64,855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.