Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensatormikrofon, D.=4mm, Ungerichtet, -44dB, 2V, 2.2kΩ, SNR 60dB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kondensatormikrofon, D.=4mm, Ungerichtet, -44dB, 2V, 2.2kΩ, SNR 60dB
RS PRO Kondensatormikrofon, D.=4mm, Ungerichtet, -44dB, 2V, 2.2kΩ, SNR 60dB
Artikel-Nr.:
     108EL-1710903
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1710903
EAN/GTIN:
     5056279087537
Suchbegriffe:
1710903
Passive Bauelemente
Summer, Signalgeber & Mikrofone
Kondensatormikrofon Komponenten
Empfindlichkeit = -44dB
Richtwirkung = Ungerichtet
Standard-Betriebsspannung = 2V
Montageart = Durchsteckmontage
Ausgangsimpedanz = 2.2kΩ
Signal/Rausch Verhältnis = 60dB
Versorgungsstrom max. = 0.5mA
Abmessungen = 4 x 1.5mm
Durchmesser = 4mm
Höhe = 1.5mm
Frequenz max. = 16kHz
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz min. = 50Hz
Betriebstemperatur min. = -20°C

Electret Mikrofoneinsätze. Serie von Electret Miniatureinsätzen für Kondensatormikrofone, SMD- und Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Empfindlichkeit:
-44dB
Richtwirkung:
Ungerichtet
Standard-Betriebsspannung:
2V
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausgangsimpedanz:
2.2kΩ
Signal/Rausch Verhältnis:
60dB
Versorgungsstrom max.:
0.5mA
Abmessungen:
4 x 1.5mm
Durchmesser:
4mm
Höhe:
1.5mm
Frequenz max.:
16kHz
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz min.:
50Hz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,13*
€ 139,3847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,92*
€ 137,9448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,79*
€ 129,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,63*
€ 124,5097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,55*
€ 108,9445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.