Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43504 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711145
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43504A9477M000
EAN/GTIN:
     5059043819020
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 45mm
Höhe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 190mΩ

Serie B43504. Kondensatoren mit langer Lebensdauer Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Niedriger Ersatzserienwiderstand (ESR) Produkt mit hohem CV-Wert, extrem kompakt
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 45mm
Höhe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
190mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko epcos, 1711145, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43504A9477M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 9,23*
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 15,42*
1 Tag
248
1
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 19,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 925,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.