Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

EPCOS B43505 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711152
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43505A5337M
EAN/GTIN:
     5059043819600
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 410mΩ

Serie B43505. Kondensatoren mit langer Lebensdauer Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Niedriger Ersatzserienwiderstand (ESR) Ausgezeichnetes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
410mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, 1711152, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43505A5337M, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,10*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.