Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon D* Sub-D Steckverbinder A Buchse , 15-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITT Cannon D* Sub-D Steckverbinder A Buchse , 15-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1711352
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     121073-2056 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Serie = D*
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Phycomp 0402. Die SMD-Keramikkondensatoren Yageo 0402 bestehen aus einem rechteckigen, keramischen Dieelektrikum-Block, der eine Reihe von kammförmig angeordneten Metallelektroden enthält. Diese Struktur erlaubt eine hohe Kapazität pro Volumen. Anwendungsbereich. TV-Receiver Tuner Videorekorder Kameras Mobiltelefone / Handys
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Serie:
D*
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 1711352, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ITT Cannon, 1210732056D, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,0401*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 7,54343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,6202*
€ 850,39804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 595,7203*
€ 708,90716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,9402*
€ 690,12884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 563,0205*
€ 669,9944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 528,0401*
€ 628,36772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.