Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Original D Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ITT Cannon Original D Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss
ITT Cannon Original D Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1711360
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     121073-2158 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Serie = Original D
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Original D-Steckverbinder. Kompatibel mit Steckverbindern nach MIL 24308 Hohe Zuverlässigkeit und militärische Eignung Niedriger Kontaktwiderstand Feuchtigkeitsbeständiger Monoblock Wärmebeständiger Isolator Kabel-/Einbauausführungen abgebildet Original D-Steckverbinder auch als gerade und rechtwinklige Leiterplattenversionen lieferbar Passender Lochschneider: Best.-Nr. ; 477-8690 477-8690
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Serie:
Original D
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1711360, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ITT Cannon, 1210732158D, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,60018*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 12,01429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,78*
€ 704,2182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,8203*
€ 678,08616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 549,39024*
€ 653,77439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 534,15012*
€ 635,63864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 504,60018*
€ 600,47421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.