Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Original D Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ITT Cannon Original D Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
ITT Cannon Original D Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1711374
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     121073-2155 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 30.81mm
Breite = 11.94mm
Tiefe = 12.55mm
Abmessungen = 30.81 x 11.94 x 12.55mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Original D-Steckverbinder. Kompatibel mit Steckverbindern nach MIL 24308 Hohe Zuverlässigkeit und militärische Eignung Niedriger Kontaktwiderstand Feuchtigkeitsbeständiger Monoblock Wärmebeständiger Isolator Kabel-/Einbauausführungen abgebildet Original D-Steckverbinder auch als gerade und rechtwinklige Leiterplattenversionen lieferbar Passender Lochschneider: Best.-Nr. ; 477-8690 477-8690
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
30.81mm
Breite:
11.94mm
Tiefe:
12.55mm
Abmessungen:
30.81 x 11.94 x 12.55mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1711374, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ITT Cannon, 1210732155D, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,04012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 84 Stück (ab € 5,63143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 562,73028*
€ 669,64903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 552,83004*
€ 657,86775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 524,62032*
€ 624,29818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,5104*
€ 606,31738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,04012*
€ 562,91774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.