Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apex Operationsverstärker THT SIP, biplor typ. ±200V, 12-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711500
Hersteller:
     APEX
Herst.-Nr.:
     PA92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 12
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 18MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±200V
Flankensteilheit typ. = 50V/µs
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Spannungsverstärkung typ. = 111 dB
Höhe = 21.84mm

Leistungs-Operationsverstärker, APEX
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
12
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
18MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±200V
Flankensteilheit typ.:
50V/µs
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Spannungsverstärkung typ.:
111 dB
Höhe:
21.84mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1711500, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Apex, PA92, Amplifiers & Comparators, Op Amps, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.956,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 391,282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.050,03*
€ 2.439,5357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.036,05*
€ 2.422,8995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.989,82*
€ 2.367,8858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.963,93*
€ 2.337,0767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.956,41*
€ 2.328,1279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.