Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT ESD Klebeband, bronzefarben, 33m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711615
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     42-020-0025
EAN/GTIN:
     3701352401015
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Kapton Band
Kapton Klebeband
Gefahrenmarkierungsband
Länge = 33m
Breite = 25mm
Antistatik = Ja
Reinraum = Ja
Farbe = bronzefarben

ESD-sicheres Band von EurostatDas Eurostat Kapton ESD-sichere Braun, das antistatische Band, wird zur Kontrolle der elektrostatischen Beschädigung verwendet. Dieses Band verfügt über eine Folie aus niedrigem statischem Polyamid (Kapton) mit einer einzigartigen Beschichtung mit Silikonklebstoffen. Die Abmessungen dieses Bandes betragen 33 m Länge x 25 mm Breite x 0,065 mm Dicke. Er wurde für zahlreiche Hochtemperatur-Abdeckanwendungen entwickelt.Eigenschaften und VorteileGute Chemikalienbeständigkeit Statische Aufladungen sind weniger als 50 V. Der Kerndurchmesser beträgt 76 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen 10 °C und 260 °C.AnwendungenElektrische Installation EMI/HF-Schirmung Antistatische Anwendungen Leiterplattenmaskierung Kleben auf Hochtemperaturoberflächen Leitfähige Verbindung und Befestigung
Weitere Informationen:
Länge:
33m
Breite:
25mm
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Ja
Farbe:
bronzefarben
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 33 m x 2,5 cm, kapton band, kapton band 25mm, 1711615, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, ESD Klebebänder, EUROSTAT, 420200025, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, ESD Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 98,60*
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 99,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 2,19455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.