Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
Silicon Labs ZigBee SOC, SMD, Mikrocontroller, 32 bit ARM Cortex M3, QFN, 48-Pin, für Gebäudeautomatisierung und
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1711734
Hersteller:
Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
EM3588-RT
EAN/GTIN:
5059041773294
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Prozessoreinheit = Mikrocontroller
Technologie = 32 bit ARM Cortex M3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 7 x 7 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 7mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,1 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 7mm
Drahtlos-SoC EM351/EM357x/EM358x/EM359x ZigBee/802.15.4. Die EM351/EM357x/EM358x/EM359x sind voll integrierte Zibgee / IEEE 802.15.4 System-on-Chips. Jeweils mit integriertem 2,4 GHz, IEEE 802.15.4-2003-kompatiblem Transceiver, 32-Bit ARM® Cortex-M3-Mikroprozessor, Flash- und RAM-Speicher sowie einer Reihe von Peripheriegeräten. Der Transceiver übertrifft die Dynamikbereichsanforderungen des Standards IEEE 802.15.4-2003 um mehr als 15 dB. Integrierte Empfangskanalfilterung ermöglicht die Koexistenz mit anderen Kommunikationsstandards im 2,4 GHz Spektrum wie IEEE 802.11-2007 und Bluetooth. Ein integrierter Regler, VCO, Schleifenfilter und Leistungsverstärker reduzieren die Anzahl an externen Komponenten weiter. Ein optionaler Hochleistungs-Funkmodus (Boost-Modus) kann per Software gewählt werden, um den Dynamikbereich zu verstärken. Ihr 32-Bit-ARM®-Cortex-M3-Mikroprozessor ist optimiert für hohe Leistung, geringen Stromverbrauch und effiziente Speichernutzung. Wählen Sie aus einer Vielzahl von integrierten Flash-Speichern mit 128 und 512 kB und 12 und 64 kB integriertem RAM für Daten und Programmspeicher aus. Die Ember-Software für den EM35xx nutzt einen effektiven abnutzungsausgleichenden Algorithmus, der die Lebensdauer des integrierten Flash-Speichers optimiert. Um die strengen Anforderungen an die Zeitsteuerung durch die ZigBee- und IEEE 802.15.4-2003-Standards zu erfüllen, verfügen diese Chips über eine Reihe von MAC-Funktionen, AES128-Verschlüsselungsbeschleuniger und automatische CRC-Handhabung in der Hardware. Die MAC-Hardware handhabt automatische ACK-Übertragung und Empfang, automatische Backoff-Verzögerung und klare Kanalbewertung für die Übertragung sowie automatische Filterung von empfangenen Paketen. Die Ember Packet Trace-Schnittstelle ist ebenfalls in den MAC integriert, sodass eine komplette, nicht invasive Erfassung aller Pakete mit Ember-Entwicklungstools möglich ist. Sie bieten erweiterte Leistungsverwaltungsfunktionen für eine lange Batterielebensdauer. Ein interner Hochfrequenz-RC-Oszillator ermöglicht es dem Prozessorkern, Code schnell nach dem Aktivieren aus dem Ruhemodus auszuführen. Verschiedene tiefe Standby-Modi mit weniger als 2 μA Stromverbrauch stehen zur Verfügung, wobei der RAM-Inhalt beibehalten wird. Zur Unterstützung der benutzerdefinierten Anwendungen umfassen integrierte Peripheriegeräte optionales USB, UART, SPI, TWI, ADC und Universalzeitgeber sowie bis zu 24 GPIOs. Zusätzlich sind ein integrierter Spannungsregler, Reset bei Einschalten des Stromkreises und Sleep-Timer ebenfalls erhältlich. Schließlich nutzen sie Standard-Serial-Wire- und JTAG-Schnittstellen für leistungsfähiges Software-Debugging und Programmierung des ARM-Cortex-M3-Kerns. Mit integrierten Standard-ARM-System-Debugging-Komponenten: Flash Patch und Breakpoint (FPB), Data Watchpoint und Trace (DWT) und Instrumentation Trace Macrocell (ITM) sowie die erweiterte Embedded Trace Macrocell (ETM). Zielanwendungen sind: - Smart Energy - Gebäudeautomatisierung und Steuerung - Heimautomatisierung und Steuerung - Sicherheit und Überwachung - drahtloses ZigBee Sensornetzwerk Optionen der Serie EM35xx: EM357-ZRT (Best.-Nr. ; 905-4435 905-4435 ) mit 12 KB RAM, 192 KB Flash in einem 48-poligen QFN-Gehäuse EM3582-RT (Best.-Nr. ; 905-4444 905-4444 ) mit 32 KB RAM, 256 KB Flash und USB in einem 48-poligen QFN-Gehäuse EM3586-RT (Best.-Nr. ; 905-4447 905-4447 ) mit 32 KB RAM, 512 KB Flash und USB in einem 48-poligen QFN-Gehäuse EM3588-RT (Best.-Nr. ; 905-4441 905-4441 ) mit 64 KB RAM, 512 KB Flash und USB in einem 48-poligen QFN-Gehäuse EM3591-RT (Best.-Nr. ; 905-4450 905-4450 ) mit 32 KB RAM, 256 KB Flash in einem 56-poligen QFN-Gehäuse EM3592-RT (Best.-Nr. ; 905-4453 905-4453 ) mit 32 KB RAM, 256 KB Flash und USB in einem 56-poligen QFN-Gehäuse EM3596-RT (Best.-Nr. ; 905-4457 905-4457 ) mit 32 KB RAM, 512 KB Flash und USB in einem 56-poligen QFN-Gehäuse EM3598-RT (Best.-Nr. ; 905-4466 905-4466 ) mit 64 KB RAM, 512 KB Flash und USB in einem 56-poligen QFN-Gehäuse Ein Entwicklungskit ist erhältlich: EM35x-DEV (Best.-Nr. ; 904-8092 904-8092 ).
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Mikrocontroller
Technologie:
32 bit ARM Cortex M3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
7 x 7 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
7mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,1 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
7mm
... >
Halbleiter
>
Prozessoren und Mikrocontroller
>
System-On-Chip
Weitere Suchbegriffe:
1711734
,
Halbleiter
,
Prozessoren und Mikrocontroller
,
System-On-Chip
,
Silicon Labs
,
EM3588RT
,
Semiconductors
,
Processors & Microcontrollers
,
System-On-Chips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.001,49408*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 416 Stück (ab € 7,21513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.409,92288*
€ 4.057,80823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.358,56352*
€ 3.996,69059
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.113,98048*
€ 3.705,63677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.058,4112*
€ 3.639,50933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.017,664*
€ 3.591,02016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.001,49408*
€ 3.571,77796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen