Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 60.4kΩ ±0.1% / 0.125W ±10ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711994
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6ARB6042V
EAN/GTIN:
     5059039437276
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Widerstand = 60.4kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±10ч/млн/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Metallschicht-Chip-Widerstände Panasonic ERA Serie 0,125 W 0,1 % 10. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
60.4kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±10ч/млн/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1711994, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6ARB6042V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 815,95*
€ 949,85*
Frei Haus
ab € 1.214,55*
€ 1.379,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 949,85*
€ 1.130,3215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 935,80*
€ 1.113,602
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 880,75*
€ 1.048,0925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 863,55*
€ 1.027,6245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 842,85*
€ 1.002,9915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 815,95*
€ 970,9805
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,16319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.