Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Oszillator,Takt, 25MHz, ±20ppm, HCMOS, TTL, SMD, 4-Pin, Oberflächenmontage, 7 x 5.08 x 1.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712358
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASV-25.000MHZ-EJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = Takt
Ausgangsfrequenz = 25MHz
Frequenz-Stabilität = ±20ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = HCMOS, TTL
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -20°C
Höhe = 1.8mm
Breite = 5.08mm
Länge = 7mm
Abmessungen = 7 x 5.08 x 1.8mm

HCMOS, Optionen mit 3,3 V dc, 2,5 V dc und 1,8 V dc Gehäuse mit abgedichteten Nähten für hohe Zuverlässigkeit Hohe Ausgangstreiberfähigkeit (bis zu 50 pF) Taktsignalisierung für Mikroprozessoren, PC-Hauptplatinen und Grafikkarten
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt
Ausgangsfrequenz:
25MHz
Frequenz-Stabilität:
±20ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
HCMOS, TTL
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Höhe:
1.8mm
Breite:
5.08mm
Länge:
7mm
Abmessungen:
7 x 5.08 x 1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1712358, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Abracon, ASV25000MHZEJT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,36*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 717,11*
€ 783,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 783,75*
€ 932,6625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 748,02*
€ 890,1438
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 720,65*
€ 857,5735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 717,11*
€ 853,3609
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,71711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.