Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Oszillator MEMS 24MHz ±50ppm, 4-Pin 2.5 x 2 x 0.85mm QFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712729
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDMB-24.000MHZ-LC-T
EAN/GTIN:
     5059045290476
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = MEMS
Ausgangsfrequenz max. = 24MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = QFN
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 2.5 x 2 x 0.85mm
Länge = 2.5mm
Breite = 2mm
Höhe = 0.85mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
MEMS
Ausgangsfrequenz max.:
24MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
QFN
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
2.5 x 2 x 0.85mm
Länge:
2.5mm
Breite:
2mm
Höhe:
0.85mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1712729, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Silizium-Oszillatoren, Abracon, ASDMB24000MHZLCT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, MEMS Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.