Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Oszillator,XO, 24.576MHz, ±50ppm, CMOS, SMD, 4-Pin, Oberflächenmontage, 3.2 x 2.5 x 1.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712813
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASE-24.576MHZ-LC-T
EAN/GTIN:
     5059045367000
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 24.576MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 2.5mm
Länge = 3.2mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 1.2mm

Geringe Höhe, max. 1,2 mm Funktion mit drei Zuständen Niedriger Stromverbrauch: 30 mA max. für 200 MHz Niedriges RMS-Jitter, max. 5 ps Erhältlich für Optionen mit engen Stabilitätsvorgaben CCD-Taktgeber für VTR-Kamera Geräte an einem PC oder an PC-Karten PDA, drahtlose Kommunikation. Laptop, SSD (Halbleiterlaufwerk)
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
24.576MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
2.5mm
Länge:
3.2mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 1.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1712813, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Abracon, ASE24576MHZLCT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.