Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
COB LEDs
>
Artikel
Cree LED XLamp CoB-LED, 34,6 V, 4000K, 3557 lm, Weiß, 1600 (Maximum)mA, 17.85 x 17.85 x 1.7mm, 12mm, 61W, 115°, Ra 82
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1712935
Hersteller:
Cree LED
Herst.-Nr.:
CMA1825-0000-000N0H0A40G
EAN/GTIN:
5059041190602
Suchbegriffe:
1712935
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
COB LEDs
Lichtstrom typ. = 3557 lm
Durchmesser der optischen Quelle = 12mm
Oberflächenfarbe = 4000K
Strahlstrom = 61W
Serie = XLamp
Betrachtungswinkel = 115°
Farbwiedergabe = 82
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 34,6 V
Durchlassstrom = 1600 (Maximum)mA
Abmessungen = 17.85 x 17.85 x 1.7mm
Das XLamp® CMA1825 gehört zur Familie der XLamp-Hochstrom-LED-Arrays von Cree, die für den besten Lichtstrom, für Effizienz und Zuverlässigkeit bei hohen Antriebsströmen optimiert ist. XLamp CMA-LEDs haben die gleiche Gehäuseform und die gleichen LED-Größen wie die Standard-Kontaktdichten-LEDs CXA2 von Cree, so dass Lichthersteller eine Reihe von Leistungsanforderungen für Anwendungen wie Stromschienen-, Deckenstrahler- und Außenbeleuchtungen mit einer einzigen, einfach zu bedienenden Plattform erfüllen können. Die XLamp-Hochstrom-LED Arrays sind in 2-stufigen und 3-stufigen EasyWhite®-Behältern erhältlich.Optische 12-mm-Quelle Mechanische und optische Bauweise Passend zu CXA18 und CXB18 LEDs mit einer optischen 12-mm-Quelle Erhältlich mit 70-, 80- und 90- und 95-Minimal-CRI-Optionen 2-, 3- und 5-stufige Klasseneinteilung von Cree easyWhite® 2- und 3-stufige Premium-Farbklasseneinteilung Durchlassspannungsoption: 36-V-Klasse Klasseneinteilung und Kennzeichnung für 85 °C Maximaler Treiberstrom: 1600 mA 115° Betrachtungswinkel, einheitliches Farbtonprofil Lötanschlüsse oben
Weitere Informationen:
Lichtstrom typ.:
3557 lm
Durchmesser der optischen Quelle:
12mm
Oberflächenfarbe:
4000K
Strahlstrom:
61W
Serie:
XLamp
Betrachtungswinkel:
115°
Farbwiedergabe:
82
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
34,6 V
Durchlassstrom:
1600 (Maximum)mA
Abmessungen:
17.85 x 17.85 x 1.7mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
COB LEDs
Weitere Suchbegriffe:
Cree LED
,
CMA18250000000N0H0A40G
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen