Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Puffer CMOS, LS-TTL 19, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712999
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC4053D
EAN/GTIN:
     5059041192552
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = LS-TTL
Anzahl der Elemente pro Chip = 19
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Logikfamilie = 74HC
Abmessungen = 10.2 x 3.9 x 1.38mm
Höhe = 1.38mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V

74HC4053D sind analoge Hochgeschwindigkeits-CMOS-MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER mit Siliziumgatter-C2MOS-Technologie. Sie erreichen hohe Geschwindigkeit, ähnlich dem entsprechenden LSTTL, bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Der 74HC4053D verfügt über eine 2-Kanal-x3-Konfiguration. Das digitale Signal auf der Steuerklemme wird auf "EIN" gestellt; der entsprechende Schalter jedes Kanals, ein großes Amplitudensignal (VCC - VEE), kann durch das kleine logische Amplituden-Steuersignal (VCC - GND) gesteuert werden.Geringe Verlustleistung: ICC = 4,0 μA (max.) (VCC = 6,0 V, VEE = GND, Ta = 25 )Hohe Störfestigkeit: VNIH = VNIL = 28 % Vcc (min.)Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand: RON = 50 Ω (typ.) bei VCC - VEE = 9 VHohe Störfestigkeit: THD = 0,020 % (typ.) bei VCC - VCC = 9 VStift und Funktion kompatibel mit 4053B
Weitere Informationen:
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
LS-TTL
Anzahl der Elemente pro Chip:
19
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Logikfamilie:
74HC
Abmessungen:
10.2 x 3.9 x 1.38mm
Höhe:
1.38mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter, Wechselrichter, toshiba inverter, 74hc logic, 1712999, Halbleiter, Logik ICs, Toshiba, 74HC4053D, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,375*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,14255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,075*
€ 511,78925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,45*
€ 507,4755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,125*
€ 476,14875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,775*
€ 460,26225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,375*
€ 424,08625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.