Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41252 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 100V dc, Ø 22mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713211
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41252A9108M000
EAN/GTIN:
     5059043332253
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.71A
Verlustleistungsfaktor = 0.15%

Anwendungen:Professionelle NetzteileLeistungsmerkmale:Hohes BrummstromvermögenNutzungsdauer von 2000 Stunden bei +105 °CBauart:Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert mit PET oder PVCEinrastende Lötstifte, um das Bauteil auf der Leiterplatte zu fixierenMinuspolmarkierung auf der IsolierhülseGehäuse mit Sicherheitsventil am Sockel
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.71A
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 1000µf 100v, alu elko, alu elko epcos, 1713211, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41252A9108M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,72*
€ 300,7368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,8208*
€ 294,90675
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 235,92*
€ 280,7448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,88*
€ 260,4672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,7008*
€ 251,92395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,28*
€ 230,0032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.