Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43509 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713217
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43509A5107M000
EAN/GTIN:
     5059043224589
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.2%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko epcos, 1713217, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43509A5107M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,8608*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 2,31163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,5712*
€ 518,32973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,1808*
€ 515,48515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,64*
€ 482,7116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,9008*
€ 471,12195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,8608*
€ 440,13435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.