Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33000μF ±20% / 25V dc, Ø 30mm x 50mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713242
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231A5339M000
EAN/GTIN:
     5059043173443
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 6.82A
Verlustleistungsfaktor = 0.4%
Weitere Informationen:
Kapazität:
33000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
6.82A
Verlustleistungsfaktor:
0.4%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko epcos, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1713242, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231A5339M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.