Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 63V dc, Ø 22mm x 30mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713255
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231A8228M000
EAN/GTIN:
     5059043172521
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 2.5A
Verlustleistungsfaktor = 0.25%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
2.5A
Verlustleistungsfaktor:
0.25%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 2200µf 63v, alu elko, alu elko epcos, 1713255, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231A8228M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.