Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43545 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 400V dc, Ø 30mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713264
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43545B9227M000
EAN/GTIN:
     5059043226354
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 270mΩ
Verlustleistungsfaktor = 0.15%

Anwendungen: Frequenzwandler Solarwechselrichter Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Professionelle Netzteile Medizinische Geräte Leistungsmerkmale: Außergewöhnliches Brummstromvermögen Sockelkühlung auf Anfrage bei einer Gehäusegröße mit einem Durchmesser von 30 bis 35 mm und einer Länge von 35 bis 55 mm erhältlich Lange Standzeit Produkt mit sehr hohem CV-Wert, kompakt Hohe Zuverlässigkeit Leistungsfähigkeit steigt extrem bei hohen Frequenzen Äußerst niedriger ESR bei Betrieb über 50 °C Optimierter interner Wärmewiderstand Bauart: Ladung- und entladungsfest, polar Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert mit PET oder PVC Modell mit zusätzlicher PET-Isolierkappe auf der Klemmenseite erhältlich für die Isolierung des Kondensators von der Leiterplatte Einrastende Lötstifte, um das Bauteil auf der Leiterplatte zu fixieren Minuspolmarkierung auf Gehäuseoberfläche Minuspol nicht vom Gehäuse isoliert Überlastschutz durch Sicherheitsventil an der Gehäusewand Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
270mΩ
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 400v, alu elko, alu elko epcos, 1713264, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43545B9227M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.