Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TSSOP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713407
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHCV541FT
EAN/GTIN:
     5059041214162
Suchbegriffe:
1713407
Halbleiter
Logik ICs
Puffer ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -16mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 16mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 20.5 ns @ 50 pF
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1mm
Höhe = 1mm

Der 74VHC240FT und 74VHC244FT sind fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-ACHTFACH-BUS-PUFFER, hergestellt mit Silizium-Gate-C2MOS-Technologie. Sie erreichen hohe Geschwindigkeit, ähnlich dem entsprechenden bipolaren Schottky TTL, bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Der 74VHCV540FT ist ein invertierender Typ und 74VHCV541FT ein nicht invertierender Typ. Wenn entweder G1 oder G2 hoch sind, befinden sich die Klemmenausgänge im hochohmigen Zustand. Der Eingangsstift hat eine Hysterese zwischen den Schwellenwerten der positiven und negativen Flanke. Damit sind die 74VHCV540FT und 74VHCV541FT in der Lage, Übergänge von langsam wechselnden Eingangssignalen zu quadrieren und bieten eine verbesserte Störsicherheit. Eingangsschutz und Ausgangsstromkreis sorgen dafür, dass 0 bis 5,5 V an die Eingangs- und Ausgangsstifte (Hinweis) angelegt werden können, unabhängig von der Versorgungsspannung. Diese Struktur verhindert Geräteschaden infolge nicht aufeinander abgestimmter Versorgungs- und Eingangs-/Ausgangsspannungen wie z. B. Akkupufferung, Platinenbestückung usw.Großer Betriebstemperaturbereich: Obergr. = –40 bis 125 Hohe Geschwindigkeit: TPD = 4.1 ns (typ.) bei Vcc = 5,0 VGeringe Verlustleistung: ICC = 2,0 μA (max.) bei Ta = 25 Großer Betriebsspannungsbereich: Vcc (Betr.) = 1,8 V bis 5,5 VAusgangsstrom: /IOH//IOL = 16 mA (min.) (Vcc = 4,5 V)Abschaltungsschutz an allen Eingängen und Ausgängen vorhanden.Stift- und Funktion kompatibel mit der Serie 74 (74 AC/HC/AHC/LV usw.) Typ 540 oder 541
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-16mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
16mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
20.5 ns @ 50 pF
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1mm
Höhe:
1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.